Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.1300 pulg.
- Para ancho de banda40 mm
- Diámetro del cubo6.2500 pulg.
- Diámetro exterior13.9300 pulg.
- Paso14 mm
- Diámetro de paso14.0400 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- Serie de casquillos3020
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- MaterialHierro fundido
- Número de Dientes80
- UPC_NO698672127271