Motion
TL3020114

TB WOODS
TL3020114

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-1/4 in, material de acero
Artículo MI #09622005
No. Fabricante TL3020114
Precio213.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL3020114

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 1-1/4 in, material de acero
Artículo MI #09622005
No. Fabricante TL3020114
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
Precio213.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672169745
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL3020114 TL3020X1 1/4 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron