Motion
TL45352

TB WOODS
TL45352

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 2 in, material de acero
Artículo MI #09622243
No. Fabricante TL45352
Precio541.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL45352

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 2 in, material de acero
Artículo MI #09622243
No. Fabricante TL45352
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
Precio541.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672082938
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL45352 CASQUILLO TL DE TL4535X2"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"