Motion
TL4535234

TB WOODS
TL4535234

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 2-3/4 in, material de acero
Artículo MI #09622252
No. Fabricante TL4535234
Precio903.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL4535234

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 2-3/4 in, material de acero
Artículo MI #09622252
No. Fabricante TL4535234
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
Precio903.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672084246
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL4535234 TL4535X2 3/4 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron