Motion
TL6050314

TB WOODS
TL6050314

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 3-1/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #09622362
No. Fabricante TL6050314
Precio1,983.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL6050314

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 3-1/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #09622362
No. Fabricante TL6050314
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
Precio1,983.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672094078
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL6050314 TL6050X3 1/4 CASQUILLO TL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron