Motion
TL70606716

TB WOODS
TL70606716

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 6-7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #09622381
No. Fabricante TL70606716
Precio2,476.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL70606716

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 6-7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #09622381
No. Fabricante TL70606716
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
Precio2,476.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Longitud hasta Agujero  
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    698672095655
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL70606716 TL7060X6 7/16 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron