Motion
CL2MLPFRX4

MCR SAFETY
CL2MLPFRX4

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, cal fluorescente
Artículo MI #09656370
No. Fabricante CL2MLPFRX4
Precio31.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL2MLPFRX4

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, cal fluorescente
Artículo MI #09656370
No. Fabricante CL2MLPFRX4
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
Precio31.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Espalda de malla | Pestañas de micrófono de radio
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D-6413, ISEA 107-2020
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de malla antirrotura Clase 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco Breakaway
  • Uso de la prenda
    Construcción, alta visibilidad, control de tráfico
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Pestañas Radio Mic
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MLPFRX4 CLASE 2, CHALECO DE POLIÉSTER COLOR LIMA, LF

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"