Motion
JHW1224RSS

WILLIAMS TOOLS
JHW1224RSS

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 3/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/4 in, 1-7/16 in OAL
Artículo MI #09659687
No. Fabricante JHW1224RSS
Precio46.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS TOOLS
JHW1224RSS

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 3/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/4 in, 1-7/16 in OAL
Artículo MI #09659687
No. Fabricante JHW1224RSS
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
Precio46.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    11/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    5-11/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1-5/8 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • Peso
    2.24 lb

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave combinada de trinquete corta

Descripción general

Descripción del fabricante
1224RSS 12PT 3/4IN COMBO DE RATA DE TUBO

También puede gustarle

Los clientes también compraron