Motion
PFM725S-C6L-A-M

SMC CORP OF AMERICA
PFM725S-C6L-A-M

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artรญculo MI #09695916
No. Fabricante PFM725S-C6L-A-M
Precio282.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PFM725S-C6L-A-M

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artรญculo MI #09695916
No. Fabricante PFM725S-C6L-A-M

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio282.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaรฑo del puerto
    Diรกmetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Paรญs de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Direcciรณn de entrada de tuberรญas
    Parte inferior
  • Rango de caudal nominal
    De 0.5 a 25 (12.5) l/min
  • Serie
    PFM

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
PFM725S-C6L-A-M FLUJO DIGITAL DE 2-COLOR
  • Rangos de flujo (lpm): 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tamaรฑos de puerto: 1/8 o 1/4 (rc, NPT, G): racores de un toque de รธ4, รธ6, รธ8 o รธ1/4"
  • Rango de presiรณn nominal (kPa): -70 a 750
  • Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Precisiรณn: F.S. al ยฑ3% (pantalla); F.S. al ยฑ5% (salida analรณgica)
  • Repetibilidad: ยฑ1 % F.S.

Tambiรฉn puede gustarle

Los clientes tambiรฉn compraron