Motion
NCDGFA50-3600-M9PZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA50-3600-M9PZ

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09707875
No. Fabricante NCDGFA50-3600-M9PZ
Precio280.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA50-3600-M9PZ

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09707875
No. Fabricante NCDGFA50-3600-M9PZ
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
Precio280.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del cable conductor
    5 m
  • Accidente cerebrovascular  
    36 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de brida frontal
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGFA50-3600-M9PZ CILINDRO NCG
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle