Motion
52-SY5320-ATT100-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
52-SY5320-ATT100-C6-F2

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #09723124
No. Fabricante 52-SY5320-ATT100-C6-F2
Precio356.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
52-SY5320-ATT100-C6-F2

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #09723124
No. Fabricante 52-SY5320-ATT100-C6-F2
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
Precio356.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    10000 mm (semiestándar)
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • Barrera
    Z728.H
  • Tipo de soporte
    con soporte lateral
  • Especificaciones de la bobina
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Piloto
    Piloto interno
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Tipo de cable
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
52-SY5320-ATT100-C6-F2 VÁLVULA, 3 POS,
  • Utilización del cuerpo estándar SY5000 .
  • 52-SY cuando se utiliza con una barrera de seguridad está certificado y probado según la siguiente clasificación ATEX: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Hay tres tipos de barreras de seguridad disponibles.
  • El tipo de caja de terminales (TT) cumple con IP65 .
  • Larga vida útil (igual que la serie SY estándar).
  • Esta válvula solo es compatible con el colector SY heredado
  • Cuerpo con puerto.

También puede gustarle

Los clientes también compraron