Especificaciones
Dimensiones
- Peso60 g
Detalles
- País de origenJP
- SerieSF
Descripción general
Descripción del fabricante
CUERPO METÁLICO DEL FILTRO DE AIRE LIMPIO SFD101-02
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa (a 20°C)
- Caída de presión inicial: 0.03 MPa (a presión de entrada 0.7 MPa, caudal máximo)
- Desechable (elemento no reemplazable) y tipo de cartucho (elemento reemplazable)
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 45°C
- Cumple con RoHS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad