Motion
SS5V2-10FD1-08D-N7-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-10FD1-08D-N7-D

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09749163
No. Fabricante SS5V2-10FD1-08D-N7-D
Precio435.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-10FD1-08D-N7-D

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09749163
No. Fabricante SS5V2-10FD1-08D-N7-D
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
Precio435.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    8
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-10FD1-08D-N7-D SS5V 08 ESTACIÓN
  • Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good