Motion
SS5V3-10FD1-07BS-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-07BS-C8

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #09751358
No. Fabricante SS5V3-10FD1-07BS-C8
Precio458.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-07BS-C8

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #09751358
No. Fabricante SS5V3-10FD1-07BS-C8
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
Precio458.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 8 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    7
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV3000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V3-10FD1-07BS-C8 SS5V 07 ESTACIÓN
  • Conector D-sub o cable plano
  • Base de barra de acoplamiento, serie 3000
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número máximo de estaciones: 20
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"