Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide doble de posición 2
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualTipo de bloqueo ranurado
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSV
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Serie de válvulasSV4000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
- Válvula serie SV4000
- Disponible en posición simple, doble solenoide y 3
- Vida útil: 50 millones de ciclos o más
- Presión de suministro: 0.5MPa
- Orientación de montaje sin restricciones