Motion
SX91-6G
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 12 V CC, ojal, en línea
Artículo MI #09771811
No. Fabricante SX91-6G
Precio28.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 12 V CC, ojal, en línea
Artículo MI #09771811
No. Fabricante SX91-6G
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
Precio28.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Serie
    SX
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SX91-6G VÁLVULA 2-PORT, N.C.
  • Tipo de accionamiento de 2 puertos normalmente cerrado y universal y de 3 puertos universal
  • Presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.2 MPa
  • Caudal: máx. 90 l/min (3 puertos)
  • Adjunto: IP40
  • Voltaje: 12 V CC, 24 V CC
  • Disponible con circuito de ahorro de energía para mantener el accionamiento: 0.7W durante la retención

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"