Motion
SY3120-5H-M5-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-5H-M5-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, ojal, con puerto de cuerpo, M5, roscas Rc
Artículo MI #09772290
No. Fabricante SY3120-5H-M5-Q
Precio61.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-5H-M5-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, ojal, con puerto de cuerpo, M5, roscas Rc
Artículo MI #09772290
No. Fabricante SY3120-5H-M5-Q
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
Precio61.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc
  • Voltaje
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE SY3120-5H-M5-Q 5 PUERTOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good