Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
Detalles
- Accionamiento2 posición única
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideM8 Conector, sin cable conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY3000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz