Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cable conductor300 mm
Details
- Accionamiento2 posición única
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe en L
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY5000
- Voltaje12 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz
Descripción general
Descripción del fabricante
SY5140R-6LZ VÁLVULA, SGL SOL, BASE MT
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: 50°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad