Motion
SYJ7120-5MO-N7

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5MO-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide simple de 2 posiciones, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe M sin conector, individual con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09783048
No. Fabricante SYJ7120-5MO-N7
Precio63.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5MO-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide simple de 2 posiciones, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe M sin conector, individual con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09783048
No. Fabricante SYJ7120-5MO-N7
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
Precio63.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ7120-5MO-N7 VÁLVULA/SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.48 - 0.6;montaje en base 0.7
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50° C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"