Motion
VFN2120N-5DA-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DA-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #09790413
No. Fabricante VFN2120N-5DA-02N
Precio83.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DA-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #09790413
No. Fabricante VFN2120N-5DA-02N
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
Precio83.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN2120N-5DA-02N VÁLVULA, NAMUR
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9 MPa
  • Tamaño del puerto: 1/4
  • Caja: a prueba de polvo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"