Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieVF
- Entrada eléctrica del solenoideCable conductor de ojal 0.3m
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Puerto 5
- Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía