Especificaciones
Detalles
- AccionamientoCentro cerrado de 3 posiciones
- Opción de cuerpoTipo de escape común para válvula principal y piloto
- País de origenJP
- SerieSYJ
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
SYJ7323-5M-C8 VÁLVULA/SOL
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
- Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.48 - 0.6;montaje en base 0.7
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50° C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad