Motion
VNA112A-6A-5G-B

SMC CORP OF AMERICA
VNA112A-6A-5G-B

Válvula de proceso
Artículo MI #09801165
No. Fabricante VNA112A-6A-5G-B
Precio70.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNA112A-6A-5G-B

Válvula de proceso
Artículo MI #09801165
No. Fabricante VNA112A-6A-5G-B
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
Precio70.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.1 kg

Descripción general

Descripción del fabricante
VNA112A-6A-5G-B VÁLVULA DE PROCESO
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
  • Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
  • Tensión nominal de la bobina: CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, otros opcionales
  • Temperatura del fluido: -5 a 60°C (sin congelación)

También puede gustarle