Motion
VM430-N01-32R

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-32R

Válvula mecánica con botón pulsador (cabezal largo plano)
Artículo MI #09802057
No. Fabricante VM430-N01-32R
Precio30.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-32R

Válvula mecánica con botón pulsador (cabezal largo plano)
Artículo MI #09802057
No. Fabricante VM430-N01-32R
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
Precio30.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    162 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Botón pulsador (cabezal largo plano)
  • País de origen
    EE. UU.

Descripción general

Descripción del fabricante
VM430-N01-32R VÁLVULA MECÁNICA DE 3 PUERTOS
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto (tamaño nominal): Rc(PT) 1/8 (6A)

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good