Especificaciones
Detalles
- Accionamiento2 posición doble
- País de origenJP
- Para usar con la serieVQZ3000 ancho del cuerpo 18mm
- FunciónEstándar
- SerieVQZ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L con cable conductor
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
- Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); junta de goma 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C