Motion
VV5QC11-06C6FD0-S

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-06C6FD0-S

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector D-Sub, conector enchufable montado en base, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09819509
No. Fabricante VV5QC11-06C6FD0-S
Precio233.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-06C6FD0-S

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector D-Sub, conector enchufable montado en base, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09819509
No. Fabricante VV5QC11-06C6FD0-S
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
Precio233.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VQC
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub

Descripción general

Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC11-06C6FD0-S VQC
  • Montaje en base, colector enchufable para válvula VQC1000
  • Cumple con IP40
  • El conector D-sub reduce la mano de obra al tiempo que minimiza elcableado y ahorra espacio
  • Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 21 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"