Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVQ
- Entrada eléctrica del solenoideBloque de terminales
Descripción general
- Colector enchufable montado en base para válvula VQ5*0*
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
- El conector D-sub reduce el trabajo de instalación para la conexión eléctrica
- Conector D-sub - 25 pines
- Seleccione la posición del receptáculo superior o lateral para cumplir con el requisito de espacio disponible
- 6 tamaños de puerto disponibles