Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
Descripción general
- Para montaje en base VQC4000 , válvulas enchufables
- La carcasa protectora cumple con IP67 para protección contra el polvo y la humedad
- Sistema de transmisión en serie tipo puerta de enlace
- Accesorios reemplazables con un solo toque
- De 1 a 8 estaciones disponibles de serie