Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bobina2
- Diámetro del orificio7 mm
- Tamaño del puertoDiámetro 8
- Peso490 g
Detalles
- Material del cuerpoResina (con soporte)
- País de origenJP
- Tipo de válvulaN.C.
Descripción general
- Caja IP65
- Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
- La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
- Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
- Material del cuerpo: latón (C37), acero inoxidable