Motion
VX3334G-03-3DLR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3334G-03-3DLR1

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09832939
No. Fabricante VX3334G-03-3DLR1
Precio93.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3334G-03-3DLR1

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 110 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #09832939
No. Fabricante VX3334G-03-3DLR1
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
Precio93.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm

Detalles

  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    G (Para aire y agua -- Sellos: NBR, cuerpo: acero inoxidable, bobina: clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Luz
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3334G-03-3DLR1 PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"