Motion
VX3230-02T-5DZ1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3230-02T-5DZ1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09833809
No. Fabricante VX3230-02T-5DZ1-B
Precio58.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3230-02T-5DZ1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 0 (N.C., Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09833809
No. Fabricante VX3230-02T-5DZ1-B
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
Precio58.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm
  • Tamaño del puerto
    02 (1/4)

Detalles

  • Soporte incluido
    Sí
  • Entrada eléctrica
    DIN
  • Modelo
    32
  • Sin aceite
    No
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    0 (N.C., unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Supresor de sobretensión y luz
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3230-02T-5DZ1-B PUERTO OP 3 DIRECTO
  • Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
  • Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
  • Caja IP65
  • Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"