Motion
VXZ243FAB
Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto, (N.C.)
Artículo MI #09836390
No. Fabricante VXZ243FAB
Precio96.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto, (N.C.)
Artículo MI #09836390
No. Fabricante VXZ243FAB
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
Precio96.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.72 kg

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXZ243FAB
  • Material del cuerpo: latón, acero inoxidable
  • Medio: aceite con viscosidad no superior a 50 mm2/s. Temperatura del fluido: -5 a 60°C
  • Presión máxima: 1.5MPa
  • Caja IP65
  • Tipo de válvula: normalmente cerrada, normalmente abierta

You May Also Like

Los clientes también compraron