Motion
VX235GPB
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09839952
No. Fabricante VX235GPB
Precio67.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #09839952
No. Fabricante VX235GPB
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
Precio67.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    3
  • Diámetro del orificio
    10 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2
  • Peso
    690 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX235GPB 2 VÁLVULA DE PUERTO
  • Caja IP65
  • Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina clase H
  • La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
  • Consumo de energía: tamaño 1 – 9 w; tamaño 2 – 12 w; tamaño 3 - 15w
  • Material del cuerpo: latón (C37), acero inoxidable
  • Se puede utilizar con agua caliente

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good