Motion
13-MXS8-20
CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 8 mm
Artículo MI #09842568
No. Fabricante 13-MXS8-20
Precio386.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 8 mm
Artículo MI #09842568
No. Fabricante 13-MXS8-20
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
Precio386.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Rosca de puerto estándar
    Rosca M
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MXS

Descripción general

Descripción del fabricante
13-MXS8-20 CILOS, MESA DE AIRE
  • Tabla deslizante de aire con especificación de sala limpia opcional
  • Tamaños de orificio (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar (mm): 10 a 150
  • Grado de contaminación 3
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron