Motion
AMC320-N02BD
Silenciador neumático - Reducción de ruido de 35 dB, clasificación de filtro de 0.3 μm
Artículo MI #09853731
No. Fabricante AMC320-N02BD
Precio42.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silenciador neumático - Reducción de ruido de 35 dB, clasificación de filtro de 0.3 μm
Artículo MI #09853731
No. Fabricante AMC320-N02BD
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
Precio42.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Reducción del ruido
    35 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMPIADOR DE ESCAPE AMC320-N02BD
  • Fluido: aire comprimido
  • Área efectiva mm 2 (Cv):rosca macho estilo 16 (0.88) - 550 (31);rosca hembra estilo 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Reducción del ruido: 35db o más
  • Eliminación de niebla de aceite: 99.9 % o más
  • Presión de suministro del elemento: 0.1MP o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good