Motion
AMR5000-06-R
Regulador separador de neblina - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/4 pulg., Rosca de salida Rc, recto
Artículo MI #09855215
No. Fabricante AMR5000-06-R
Precio308.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador separador de neblina - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/4 pulg., Rosca de salida Rc, recto
Artículo MI #09855215
No. Fabricante AMR5000-06-R
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
Precio308.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AMR

Descripción general

Descripción del fabricante
AMR5000-06-R REGULADOR CON niebla
  • Combinación de separador de neblina y regulador
  • Alta filtración (0.3µm)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Roscas: Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Disponible con interruptor de presión compacto

También puede gustarle

Los clientes también compraron