Motion
AP2702S 2PW MV4 MV4

SMC CORP OF AMERICA
AP2702S 2PW MV4 MV4

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., puerto de salida de 1/4 pulg.
Artículo MI #09856186
No. Fabricante AP2702S 2PW MV4 MV4
Precio3,711.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP2702S 2PW MV4 MV4

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., puerto de salida de 1/4 pulg.
Artículo MI #09856186
No. Fabricante AP2702S 2PW MV4 MV4
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
Precio3,711.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    2.27 kg

Detalles

  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AP

Descripción general

Descripción del fabricante
AP2702S 2PW MV4 MV4 DE DOS ETAPAS, EMPATADO
  • Para la entrega de gas UHP
  • Tipo de presión de entrada alta: máx. 24.1MPa ( 3500 psig)
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
  • Minimiza el efecto de la presión de suministro mediante la regulación de dos etapas
  • Diseño de diafragma anudado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"