Motion
AP3125S 2PW TW8 TW8

SMC CORP OF AMERICA
AP3125S 2PW TW8 TW8

VÁLVULA DE DIAFRAGMA MANUAL
Artículo MI #09856332
No. Fabricante AP3125S 2PW TW8 TW8
Precio1,313.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP3125S 2PW TW8 TW8

VÁLVULA DE DIAFRAGMA MANUAL
Artículo MI #09856332
No. Fabricante AP3125S 2PW TW8 TW8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,313.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AP3125S 2PW TW8 TW8 VÁLVULA DE DIAFRAGMA
  • Adecuado para línea de suministro de gas UHP
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Tipo de alta presión: 20.7 MPa y 9 MPa
  • Diseñado para la entrega de gas especial a granel (BSGS)
  • Estándar LOTO con AP3157, opcional AP3125

También puede gustarle

Los clientes también compraron