Motion
AR25-03H-X2009

SMC CORP OF AMERICA
AR25-03H-X2009

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/8 in, Rosca de salida Rc, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09861661
No. Fabricante AR25-03H-X2009
Precio28.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR25-03H-X2009

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/8 in, Rosca de salida Rc, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09861661
No. Fabricante AR25-03H-X2009
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
Precio28.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    25
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR25-03H-X2009 REGULADOR, MODULAR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"