Motion
ARM1000-3A1-01G

SMC CORP OF AMERICA
ARM1000-3A1-01G

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/8 in, rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 1/8 in, Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09866434
No. Fabricante ARM1000-3A1-01G
Precio160.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM1000-3A1-01G

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/8 in, rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 1/8 in, Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09866434
No. Fabricante ARM1000-3A1-01G
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
Precio160.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño
    1
  • Peso
    284 g

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    3.53 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Número de Estaciones  
    3
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de tubería
    A1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM1000-3A1-01G REGULADOR DEL COLECTOR
  • Serie de colectores de regulador, métrico
  • Manómetro de tamaño pequeño ø15
  • 4 métodos de conexión
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa

También puede gustarle