Motion
ARM3000-06A-03

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-06A-03

Regulador de colector - Puerto de entrada de 3/8 in, rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 3/8 in, Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867828
No. Fabricante ARM3000-06A-03
Precio316.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-06A-03

Regulador de colector - Puerto de entrada de 3/8 in, rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 3/8 in, Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867828
No. Fabricante ARM3000-06A-03
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
Precio316.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    3.26 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    148.34 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM2500/3000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM3000-06A-03 REGULADOR DEL COLECTOR
  • Colector del regulador, tipo modular
  • Roscas de tipo métrico
  • Óptimo para control de presión central
  • Sistema de bloqueo con un solo toque
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good