Motion
ARM5AA1-636-BZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AA1-636-BZ

Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 8 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Codo, Puerto de Salida de 6 mm, Rosca de Salida de Tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09867899
No. Fabricante ARM5AA1-636-BZ
Precio251.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AA1-636-BZ

Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 8 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Codo, Puerto de Salida de 6 mm, Rosca de Salida de Tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09867899
No. Fabricante ARM5AA1-636-BZ
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
Precio251.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    8 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm
  • Peso
    198 g

Detalles

  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Codo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    6 Estaciones
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM5AA1-636-BZ COLECTOR COMPACTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron