Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Interruptor de presión digitalSalida: salida PNP, entrada eléctrica: entrada inferior de cableado
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaARP