Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaARX
- Ajustar rango de presión7 a 45 psi