Especificaciones
Dimensiones
- Boquilla Diámetro1 mm
Detalles
- País de origenJP
- Presión máxima de vacío-91 kPa
Descripción general
Descripción del fabricante
ZHP63UMNE-10N7S ALMOHADILLA DE VACÍO CON EYECTOR
- Diámetro de la almohadilla: 63 y 80mm
- Tipos de pastillas: tipo fuelle con ranura y tipo plano con ranura
- Materiales disponibles: NBR. Caucho de silicona, caucho de uretano, FKM
- Diámetro de la boquilla (mm): 0.7, 1.0, 1.2, 1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad