Especificaciones
Dimensiones
- Peso total14 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Peso14 g
Detalles
- Material de la almohadillaMarcar NBR libre
- Tipo de almohadillaAlmohadilla de junta esférica de alta resistencia (plana con canalé) con amortiguador
Descripción general
- La almohadilla sin marcas reduce las marcas de absorción que deja la goma en la pieza de trabajo
- Tipo de almohadilla: plana o plana de alta resistencia con canalé
- Diámetro de la almohadilla: ø4 a ø125 según el tipo de almohadilla