Motion
ZP25UN-X19
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 25 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09890516
No. Fabricante ZP25UN-X19
Precio3.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 25 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09890516
No. Fabricante ZP25UN-X19
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
Precio3.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    1.9 g
  • Diámetro de la almohadilla
    25 mm
  • Peso
    1.9 g

Detalles

  • Anillo de bloqueo
    Sin anillo de bloqueo (10 mm o más grande)
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP25UN-X19 SIN ANILLO DE BLOQUEO
  • Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
  • Pieza de repuesto
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Seis materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron