Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho M5 x 0.8
- Peso total1.54 g
- Diámetro de la almohadilla8 mm
- Peso1.54 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano, funciona con adaptador ZP2A-Z01P, ZP2A-Z02P
Descripción general
- Almohadilla de vacío con adaptador
- Dirección de entrada vertical
- Diámetro de la almohadilla: 2, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 15