Motion
ZPT20US-B8
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09894756
No. Fabricante ZPT20US-B8
Precio11.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09894756
No. Fabricante ZPT20US-B8
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
Precio11.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M8 x 1.25, rosca hembra
  • Peso total
    17 g
  • Diámetro de la almohadilla
    20 mm
  • Peso
    17 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT20US-B8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Entrada de vacío vertical
  • Sin búfer
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good